Motion
NJ413C3

NTN
NJ413C3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 65 mm de diamètre intérieur, 39 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334708
N° MFRNJ413C3
Prix1,184.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NJ413C3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 65 mm de diamètre intérieur, 39 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334708
N° MFRNJ413C3
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
Prix1,184.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    39 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    17.7 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359124828
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359124828

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ413C3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues