Motion
NJK309

NTN
NJK309

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 45 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334717
N° MFRNJK309
Prix288.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NJK309

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 45 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334717
N° MFRNJK309
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
Prix288.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    2.129 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253072010
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4550253072010

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJK309