Motion
NK10/16

NTN
NK10/16

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans bague intérieure - série NK, NKS
N° D’ARTICLE MI09334719
N° MFRNK10/16
Prix34.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NK10/16

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans bague intérieure - série NK, NKS
N° D’ARTICLE MI09334719
N° MFRNK10/16
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
Prix34.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Extérieur Diamètre  
    17 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.029 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK10/16 présente un diamètre d’alésage de 10 mm, un diamètre extérieur de 17 mm, une largeur globale de 16 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.029 lb, ce qui le rend adapté aux équipements compacts.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359127225
  • Rpm max.
    28000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1230 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1450 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359127225

Aperçu

Description du fabricant
NK10/16 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES