Motion
NK12/16

NTN
NK12/16

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans bague intérieure - série NK, NKS
N° D’ARTICLE MI09334724
N° MFRNK12/16
Prix34.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NK12/16

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans bague intérieure - série NK, NKS
N° D’ARTICLE MI09334724
N° MFRNK12/16
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
Prix34.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Extérieur Diamètre  
    19 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.035 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359127454
  • Rpm max.
    26000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1730 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
NK12/16 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES