Motion
NK1-22X39X18/LP03

NTN
NK1-22X39X18/LP03

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 22 mm, D.E. de 27 mm
N° D’ARTICLE MI09334725
N° MFRNK1-22X39X18/LP03
Prix143.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NK1-22X39X18/LP03

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 22 mm, D.E. de 27 mm
N° D’ARTICLE MI09334725
N° MFRNK1-22X39X18/LP03
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
Prix143.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    27 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.218 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK1-22X39X18/LP03 présente un diamètre d’alésage de 22 mm, un diamètre extérieur de 27 mm, une largeur globale de 16 mm et un poids de 0.218 lb, ce qui le rend idéal pour les machines spécialisées.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359881721
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359881721

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX À AIGUILLES NK1-22X39X18/LP03