Motion
NK1-25X52.2X15-4PX1

NTN
NK1-25X52.2X15-4PX1

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans bague intérieure - série NK, NKS
N° D’ARTICLE MI09334728
N° MFRNK1-25X52.2X15-4PX1
Prix140.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NK1-25X52.2X15-4PX1

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans bague intérieure - série NK, NKS
N° D’ARTICLE MI09334728
N° MFRNK1-25X52.2X15-4PX1
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
Prix140.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.0551 po
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK1-25X52.2X15-4PX1 présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 2.0551 po et une largeur globale de 15 mm avec un type de fermeture ouverte, ce qui le rend adapté à l’utilisation de machines.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359491234
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359491234

Aperçu

Description du fabricant
NK1-25X52.2X15-4PX1 PORTE-ROULEAU À AIGUILLES