Motion
NK130/40

NTN
NK130/40

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans bague intérieure - série NK, NKS
N° D’ARTICLE MI09334730
N° MFRNK130/40
Prix2,147.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NK130/40

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans bague intérieure - série NK, NKS
N° D’ARTICLE MI09334730
N° MFRNK130/40
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
Prix2,147.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    2.161 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK130/40 présente un diamètre d’alésage de 130 mm, un diamètre extérieur de 150 mm, une largeur globale de 40 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 2.161 lb, ce qui le rend adapté aux applications lourdes.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359127508
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    63500 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359127508

Aperçu

Description du fabricant
NK130/40 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES