Motion
NK14/16R+1R10X14X16

NTN
NK14/16R+1R10X14X16

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Série
N° D’ARTICLE MI09334734
N° MFRNK14/16R+1R10X14X16
Price$39.37/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NK14/16R+1R10X14X16

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Série
N° D’ARTICLE MI09334734
N° MFRNK14/16R+1R10X14X16
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
Price$39.37/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    10 mm
  • Outside Diameter  
    22 mm
  • Overall Width  
    16 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.066 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK14/16R+1R10X14X16 présente un diamètre d’alésage de 10 mm, un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur globale de 16 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.066 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes compacts.
  • Type de trou de lubrification
    avec trou d’huile
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359491296
  • Rpm max.
    24000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2320 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2590 lbf
  • CUP_NON
    4547359491296

Aperçu

Description du fabricant
NK14/16R+1R10X14X16 PORTE-ROULEAU À AIGUILLES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif