Motion
NK14/20

NTN
NK14/20

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 14 mm, D.E. de 30 mm
N° D’ARTICLE MI09334735
N° MFRNK14/20
Prix32.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NK14/20

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 14 mm, D.E. de 30 mm
N° D’ARTICLE MI09334735
N° MFRNK14/20
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
Prix32.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    0.053 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK14/20 présente un diamètre d’alésage de 14 mm, un diamètre extérieur de 30 mm, une largeur globale de 18 mm et un poids de 0.053 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes compacts.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359127546
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359127546

Aperçu

Description du fabricant
NK14/20 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES