Motion
NK155/32

NTN
NK155/32

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans bague intérieure - série NK, NKS
N° D’ARTICLE MI09334739
N° MFRNK155/32
Price$1,430.97/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NK155/32

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans bague intérieure - série NK, NKS
N° D’ARTICLE MI09334739
N° MFRNK155/32
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
Price$1,430.97/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    155 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Outside Diameter  
    180 mm
  • Overall Width  
    32 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    2.646 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK155/32 présente un diamètre d’alésage de 155 mm, un diamètre extérieur de 180 mm, une largeur globale de 32 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 2.646 lb, ce qui le rend adapté à une utilisation industrielle lourde.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359127638
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    56500 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359127638

Aperçu

Description du fabricant
NK155/32 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif