Motion
NK15X23X12

NTN
NK15X23X12

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 15 mm, D.E. de 28 mm
N° D’ARTICLE MI09334740
N° MFRNK15X23X12
Price$11.89/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NK15X23X12

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 15 mm, D.E. de 28 mm
N° D’ARTICLE MI09334740
N° MFRNK15X23X12

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$11.89/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    15 mm
  • Outside Diameter  
    28 mm
  • Overall Width  
    16 mm
  • Poids
    0.034 lb

Details

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK15X23X12 présente un diamètre d’alésage de 15 mm, un diamètre extérieur de 28 mm, une largeur globale de 16 mm et un poids de 0.034 lb, ce qui le rend adapté à l’équipement de précision.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359656435
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359656435

Aperçu

Description du fabricant
NK15X23X12 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif