Motion
NK16/16R+1R12X16X16

NTN
NK16/16R+1R12X16X16

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Série
N° D’ARTICLE MI09334741
N° MFRNK16/16R+1R12X16X16
Prix54.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NK16/16R+1R12X16X16

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Série
N° D’ARTICLE MI09334741
N° MFRNK16/16R+1R12X16X16
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
Prix54.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.073 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK16/16R+1R12X16X16 présente un diamètre d’alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 24 mm, une largeur globale de 16 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.073 lb, ce qui le rend adapté aux équipements compacts.
  • Type de trou de lubrification
    avec trou d’huile
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359127676
  • Rpm max.
    23000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2740 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3350 lbf
  • CUP_NON
    4547359127676

Aperçu

Description du fabricant
NK16/16R+1R12X16X16 PORTE-ROULEAU À AIGUILLES