Motion
NK165/32

NTN
NK165/32

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans bague intérieure - série NK, NKS
N° D’ARTICLE MI09334742
N° MFRNK165/32
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NK165/32

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans bague intérieure - série NK, NKS
N° D’ARTICLE MI09334742
N° MFRNK165/32
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    165 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    3.131 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK165/32 présente un diamètre d’alésage de 165 mm, un diamètre extérieur de 190 mm, une largeur globale de 32 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 3.131 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes exigeants.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359127713
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    59500 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359127713

Aperçu

Description du fabricant
NK165/32 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES