Motion
NK25/16R

NTN
NK25/16R

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans anneau intérieur - RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, série MR
N° D’ARTICLE MI09334750
N° MFRNK25/16R
Prix49.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NK25/16R

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans anneau intérieur - RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, série MR
N° D’ARTICLE MI09334750
N° MFRNK25/16R
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
Votre prix49.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Extérieur Diamètre  
    33 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.073 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK25/16R présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 33 mm, une largeur globale de 16 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.073 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages compacts.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359128024
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5050 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359128024

Aperçu

Description du fabricant
NK25/16R ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES