Motion
NK25X33X30

NTN
NK25X33X30

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, D.E. de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09334751
N° MFRNK25X33X30
Prix70.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NK25X33X30

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, D.E. de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09334751
N° MFRNK25X33X30
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
Prix70.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Poids
    0.132 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK25X33X30 présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 40 mm, une largeur globale de 30 mm et un poids de 0.132 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages exigeants.
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253072164
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4550253072164

Aperçu

Description du fabricant
NK25X33X30 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES