Motion
NK26/16R+1R22X26X16

NTN
NK26/16R+1R22X26X16

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Série
N° D’ARTICLE MI09334753
N° MFRNK26/16R+1R22X26X16
Prix57.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NK26/16R+1R22X26X16

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Série
N° D’ARTICLE MI09334753
N° MFRNK26/16R+1R22X26X16
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
Prix57.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    34 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.111 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK26/16R+1R22X26X16 présente un diamètre d’alésage de 22 mm, un diamètre extérieur de 34 mm, une largeur globale de 16 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.111 lb, ce qui le rend adapté aux applications de précision.
  • Type de trou de lubrification
    avec trou d’huile
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359128116
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359128116

Aperçu

Description du fabricant
NK26/16R+1R22X26X16 PORTE-ROULEAU À AIGUILLES