Motion
NK29/20

NTN
NK29/20

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 29 mm, D.E. de 45 mm
N° D’ARTICLE MI09334756
N° MFRNK29/20
Prix80.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NK29/20

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 29 mm, D.E. de 45 mm
N° D’ARTICLE MI09334756
N° MFRNK29/20
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
Prix80.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    29 mm
  • Extérieur Diamètre  
    45 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.108 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK29/20 présente un diamètre d’alésage de 29 mm, un diamètre extérieur de 45 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 0.108 lb, ce qui le rend adapté aux équipements compacts.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359128208
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359128208

Aperçu

Description du fabricant
NK29/20 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES