Motion
NK35/20RPX10

NTN
NK35/20RPX10

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans bague intérieure - série NK, NKS
N° D’ARTICLE MI09334764
N° MFRNK35/20RPX10
Prix78.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NK35/20RPX10

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans bague intérieure - série NK, NKS
N° D’ARTICLE MI09334764
N° MFRNK35/20RPX10
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
Prix78.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Extérieur Diamètre  
    45 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.163 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK35/20RPX10 présente un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 45 mm, une largeur globale de 20 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.163 lb, ce qui le rend adapté aux applications de précision.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359791365
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9350 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359791365

Aperçu

Description du fabricant
NK35/20RPX10 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES