Motion
NK37/20R+1R32X37X20

NTN
NK37/20R+1R32X37X20

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Série
N° D’ARTICLE MI09334766
N° MFRNK37/20R+1R32X37X20
Prix67.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NK37/20R+1R32X37X20

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Série
N° D’ARTICLE MI09334766
N° MFRNK37/20R+1R32X37X20
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
Prix67.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.258 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK37/20R+1R32X37X20 présente un diamètre d’alésage de 32 mm, un diamètre extérieur de 47 mm, une largeur globale de 20 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.258 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes de machinerie.
  • Type de trou de lubrification
    avec trou d’huile
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359128512
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9800 lbf
  • CUP_NON
    4547359128512

Aperçu

Description du fabricant
NK37/20R+1R32X37X20 PORTE-ROULEAU À AIGUILLES