Motion
NK37X56X36-2

NTN
NK37X56X36-2

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans bague intérieure - série NK, NKS
N° D’ARTICLE MI09334768
N° MFRNK37X56X36-2
Prix103.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NK37X56X36-2

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans bague intérieure - série NK, NKS
N° D’ARTICLE MI09334768
N° MFRNK37X56X36-2
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
Prix103.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    37 mm
  • Extérieur Diamètre  
    56 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK37X56X36-2 présente un diamètre d’alésage de 37 mm, un diamètre extérieur de 56 mm et une largeur globale de 36 mm avec un type de fermeture ouverte, ce qui le rend idéal pour les équipements exigeants.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359491401
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359491401

Aperçu

Description du fabricant
NK37X56X36-2 PIÈCE AUTOMOBILE