Motion
NK45/30RP5

NTN
NK45/30RP5

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI09334771
N° MFRNK45/30RP5
Prix506.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NK45/30RP5

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI09334771
N° MFRNK45/30RP5
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
Prix506.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.306 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    9217 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK45/30RP5 présente un diamètre d’alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 55 mm, une largeur globale de 30 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.306 lb, ce qui le rend adapté à une utilisation industrielle.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359128802
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    19200 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • Capacité de charge statique
    19221 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359128802

Aperçu

Description du fabricant
NK45/30RP5 PRÉCISION