Motion
NK47X57X28.7/L560

NTN
NK47X57X28.7/L560

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 44.450 mm, D.E. de 78 mm
N° D’ARTICLE MI09334774
N° MFRNK47X57X28.7/L560
Prix75.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NK47X57X28.7/L560

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 44.450 mm, D.E. de 78 mm
N° D’ARTICLE MI09334774
N° MFRNK47X57X28.7/L560
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
Prix75.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    47 mm
  • Extérieur Diamètre  
    78 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    ABMA Classe 2 (pouces)

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK47X57X28.7/L560 présente un diamètre d’alésage de 47 mm, un diamètre extérieur de 78 mm et une largeur globale de 25 mm avec un type de fermeture ouverte, ce qui le rend idéal pour les assemblages de machines.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359910483
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359910483

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX À AIGUILLES NK47X57X28.7/L560