Motion
NK5/10T2

NTN
NK5/10T2

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans bague intérieure - série NK, NKS
N° D’ARTICLE MI09334775
N° MFRNK5/10T2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NK5/10T2

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans bague intérieure - série NK, NKS
N° D’ARTICLE MI09334775
N° MFRNK5/10T2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Rayon du filet
    0.0059 po, 0.150 mm
  • Extérieur Diamètre  
    10 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.007 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK5/10T2 présente un diamètre d’alésage de 5 mm, un diamètre extérieur de 10 mm, une largeur globale de 10 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.007 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages miniatures.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359128895
  • Rpm max.
    40000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    595 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    490 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359128895

Aperçu

Description du fabricant
NK5/10T2 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES