Motion
NK50/25RCT

NTN
NK50/25RCT

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 50 mm, D.E. de 85.000 mm
N° D’ARTICLE MI09334776
N° MFRNK50/25RCT
Prix99.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NK50/25RCT

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 50 mm, D.E. de 85.000 mm
N° D’ARTICLE MI09334776
N° MFRNK50/25RCT
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
Prix99.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    ABMA Classe 4 (pouces)

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK50/25RCT présente un diamètre d’alésage de 50 mm, un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur globale de 25 mm avec un type de fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux applications industrielles.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359764963
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359764963

Aperçu

Description du fabricant
NK50/25RCT ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES