Motion
NK6/12T2

NTN
NK6/12T2

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans bague intérieure - série NK, NKS
N° D’ARTICLE MI09334780
N° MFRNK6/12T2
Price$36.53/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NK6/12T2

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans bague intérieure - série NK, NKS
N° D’ARTICLE MI09334780
N° MFRNK6/12T2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$36.53/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    6 mm
  • Rayon du filet
    0.0059 po, 0.150 mm
  • Outside Diameter  
    12 mm
  • Overall Width  
    12 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.013 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK6/12T2 présente un diamètre d’alésage de 6 mm, un diamètre extérieur de 12 mm, une largeur globale de 12 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.013 lb, ce qui le rend adapté aux machines légères.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359129113
  • Rpm max.
    37000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    765 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    710 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359129113

Aperçu

Description du fabricant
NK6/12T2 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif