Motion
NK80/25

NTN
NK80/25

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 80 mm, D.E. de 115 mm
N° D’ARTICLE MI09334788
N° MFRNK80/25
Prix233.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NK80/25

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 80 mm, D.E. de 115 mm
N° D’ARTICLE MI09334788
N° MFRNK80/25
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
Prix233.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Poids
    0.617 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK80/25 présente un diamètre d’alésage de 80 mm, un diamètre extérieur de 115 mm, une largeur globale de 36 mm et un poids de 0.617 lb, ce qui le rend adapté aux applications industrielles.
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253072416
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4550253072416

Aperçu

Description du fabricant
NK80/25 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES