Motion
NK80/35R

NTN
NK80/35R

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans anneau intérieur - RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, série MR
N° D’ARTICLE MI09334789
N° MFRNK80/35R
Prix283.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NK80/35R

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans anneau intérieur - RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, série MR
N° D’ARTICLE MI09334789
N° MFRNK80/35R
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
Prix283.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.937 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK80/35R présente un diamètre d’alésage de 80 mm, un diamètre extérieur de 95 mm, une largeur globale de 35 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.937 lb, ce qui le rend adapté aux applications industrielles lourdes.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359129496
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    41500 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359129496

Aperçu

Description du fabricant
NK80/35R ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES