Motion
NK80/35R+1R70X80X3

NTN
NK80/35R+1R70X80X3

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 70 mm, D.E. de 115 mm
N° D’ARTICLE MI09334790
N° MFRNK80/35R+1R70X80X3
Prix286.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NK80/35R+1R70X80X3

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 70 mm, D.E. de 115 mm
N° D’ARTICLE MI09334790
N° MFRNK80/35R+1R70X80X3
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
Prix286.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Poids
    1.569 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK80/35R+1R70X80X3 présente un diamètre d’alésage de 70 mm, un diamètre extérieur de 115 mm, une largeur globale de 36 mm et un poids de 1.569 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes spécialisés.
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253056553
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4550253056553

Aperçu

Description du fabricant
NK80/35R+1R70X80X3 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES