Motion
NK9/12T2

NTN
NK9/12T2

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans bague intérieure - série NK, NKS
N° D’ARTICLE MI09334792
N° MFRNK9/12T2
Prix33.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NK9/12T2

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans bague intérieure - série NK, NKS
N° D’ARTICLE MI09334792
N° MFRNK9/12T2
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
Prix33.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    9 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Extérieur Diamètre  
    16 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.022 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK9/12T2 présente un diamètre d’alésage de 9 mm, un diamètre extérieur de 16 mm, une largeur globale de 16 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.022 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes de précision compacts.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359129557
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1020 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1120 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359129557

Aperçu

Description du fabricant
NK9/12T2 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES