Motion
NKS55

NTN
NKS55

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans bague intérieure - série NK, NKS
N° D’ARTICLE MI09334797
N° MFRNKS55
Prix183.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NKS55

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans bague intérieure - série NK, NKS
N° D’ARTICLE MI09334797
N° MFRNKS55
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
Prix183.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.487 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359125511
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14200 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
NKS55 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES