Motion
NKX10T2Z

NTN
NKX10T2Z

Roulement à rouleaux à aiguilles avec roulement à billes de poussée - avec couvercle
N° D’ARTICLE MI09334799
N° MFRNKX10T2Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NKX10T2Z

Roulement à rouleaux à aiguilles avec roulement à billes de poussée - avec couvercle
N° D’ARTICLE MI09334799
N° MFRNKX10T2Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Extérieur Diamètre  
    19 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.086 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359126006
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1230 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1450 lbf

Aperçu

Description du fabricant
NKX10T2Z ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES