Motion
NKX20T2+1R17X20X20

NTN
NKX20T2+1R17X20X20

Roulement à rouleaux à aiguilles avec roulement à billes de poussée - type ouvert avec bague intérieure
N° D’ARTICLE MI09334801
N° MFRNKX20T2+1R17X20X20
Prix198.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NKX20T2+1R17X20X20

Roulement à rouleaux à aiguilles avec roulement à billes de poussée - type ouvert avec bague intérieure
N° D’ARTICLE MI09334801
N° MFRNKX20T2+1R17X20X20
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
Prix198.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.218 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Code d’harmonisation
    8482.80.0040
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253011866
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6100 lbf
  • CUP_NON
    4550253011866

Aperçu

Description du fabricant
NKX20T2+1R17X20X20 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES