Motion
NKX50

NTN
NKX50

Roulement à rouleaux à aiguilles avec roulement à billes de poussée - type ouvert
N° D’ARTICLE MI09334804
N° MFRNKX50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NKX50

Roulement à rouleaux à aiguilles avec roulement à billes de poussée - type ouvert
N° D’ARTICLE MI09334804
N° MFRNKX50
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.666 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359126457
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6250 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13900 lbf

Aperçu

Description du fabricant
NKX50 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES