Motion
NKXR30Z

NTN
NKXR30Z

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, D.E. de 72 mm
N° D’ARTICLE MI09334810
N° MFRNKXR30Z
Prix312.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NKXR30Z

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, D.E. de 72 mm
N° D’ARTICLE MI09334810
N° MFRNKXR30Z
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
Votre prix312.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    220 mm
  • Poids
    0.315 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NKXR30Z présente un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 72 mm, une largeur globale de 220 mm et un poids de 0.315 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes de machinerie.
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253072515
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4550253072515

Aperçu

Description du fabricant
NKXR30Z ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES