Motion
NKXR40

NTN
NKXR40

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, D.E. de 130 mm
N° D’ARTICLE MI09334813
N° MFRNKXR40
Prix516.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NKXR40

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, D.E. de 130 mm
N° D’ARTICLE MI09334813
N° MFRNKXR40
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
Prix516.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    513 mm
  • Poids
    0.456 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NKXR40 présente un diamètre d’alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 130 mm, une largeur globale de 513 mm et un poids de 0.456 lb, ce qui le rend adapté aux applications spécialisées.
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253072553
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4550253072553

Aperçu

Description du fabricant
NKXR40 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES