Motion
NKZ69.5X130X348-10

NTN
NKZ69.5X130X348-10

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 69.5 mm, D.E. de 125 mm
N° D’ARTICLE MI09334823
N° MFRNKZ69.5X130X348-10
Prix10,250.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NKZ69.5X130X348-10

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 69.5 mm, D.E. de 125 mm
N° D’ARTICLE MI09334823
N° MFRNKZ69.5X130X348-10
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
Prix10,250.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    69.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    34 mm
  • Poids
    62.523 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NKZ69.5X130X348-10 présente un diamètre d’alésage de 69.5 mm, un diamètre extérieur de 125 mm, une largeur globale de 34 mm et un poids de 62.523 lb, ce qui le rend adapté aux applications lourdes.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359126686
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359126686

Aperçu

Description du fabricant
NKZ69.5X130X348-10 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon