Motion
NN3006KC1NAP5

NTN
NN3006KC1NAP5

Roulement cylindrique à rouleaux - conique, DI 30 mm, D.E 55 mm, largeur 19 mm, dégagement interne C1NA
N° D’ARTICLE MI09334827
N° MFRNN3006KC1NAP5
Prix1,434.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NN3006KC1NAP5

Roulement cylindrique à rouleaux - conique, DI 30 mm, D.E 55 mm, largeur 19 mm, dégagement interne C1NA
N° D’ARTICLE MI09334827
N° MFRNN3006KC1NAP5
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
Prix1,434.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    1.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 5
  • Poids
    0.412 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Conique
  • Matériau de la cage
    Haute résistance, 2 pièces, laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C1NA
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359129885
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    12000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    1500 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359129885

Aperçu

Description du fabricant
NN3006KC1NAP5 PRÉCISION