Motion
NN3007KC1NAP5

NTN
NN3007KC1NAP5

Roulement cylindrique à rouleaux - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 34 mm
N° D’ARTICLE MI09334828
N° MFRNN3007KC1NAP5
Prix1,291.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NN3007KC1NAP5

Roulement cylindrique à rouleaux - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 34 mm
N° D’ARTICLE MI09334828
N° MFRNN3007KC1NAP5
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
Prix1,291.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    34 mm
  • Poids
    0.537 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359129960
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359129960

Aperçu

Description du fabricant
NN3007KC1NAP5 PRÉCISION