Motion
NN3009KC9NAP4

NTN
NN3009KC9NAP4

Roulement cylindrique à rouleaux - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 34 mm
N° D’ARTICLE MI09334831
N° MFRNN3009KC9NAP4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NN3009KC9NAP4

Roulement cylindrique à rouleaux - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 34 mm
N° D’ARTICLE MI09334831
N° MFRNN3009KC9NAP4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    45 mm
  • Outside Diameter  
    130 mm
  • Overall Width  
    34 mm
  • Poids
    0.837 lb

Details

  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359130171
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NN3009KC9NAP4 PRÉCISION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif