Motion
NN3009KD1C1NAP4

NTN
NN3009KD1C1NAP4

Roulement cylindrique à rouleaux - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 34 mm
N° D’ARTICLE MI09334832
N° MFRNN3009KD1C1NAP4
Prix1,122.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NN3009KD1C1NAP4

Roulement cylindrique à rouleaux - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 34 mm
N° D’ARTICLE MI09334832
N° MFRNN3009KD1C1NAP4
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
Prix1,122.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    34 mm
  • Poids
    0.837 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359130195
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359130195

Aperçu

Description du fabricant
NN3009KD1C1NAP4 PRÉCISION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good