Motion
NN3013KD1C1NAP5

NTN
NN3013KD1C1NAP5

Roulement cylindrique à rouleaux - conique, DI 65 mm, D.E 100 mm, largeur 26 mm, dégagement interne C1NA
N° D’ARTICLE MI09334841
N° MFRNN3013KD1C1NAP5
Prix1,962.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NN3013KD1C1NAP5

Roulement cylindrique à rouleaux - conique, DI 65 mm, D.E 100 mm, largeur 26 mm, dégagement interne C1NA
N° D’ARTICLE MI09334841
N° MFRNN3013KD1C1NAP5
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
Prix1,962.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    1.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 5
  • Poids
    1.532 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Conique
  • Matériau de la cage
    Haute résistance, 2 pièces, laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C1NA
  • Type de trou de lubrification
    Trou d’huile
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359130607
  • Rpm max.
    7300 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    6200 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    7300 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359130607

Aperçu

Description du fabricant
NN3013KD1C1NAP5 PRÉCISION