Motion
NN3014C1NAP4

NTN
NN3014C1NAP4

Roulement cylindrique à rouleaux - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 37 mm
N° D’ARTICLE MI09334843
N° MFRNN3014C1NAP4
Prix1,470.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NN3014C1NAP4

Roulement cylindrique à rouleaux - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 37 mm
N° D’ARTICLE MI09334843
N° MFRNN3014C1NAP4
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
Prix1,470.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    37 mm
  • Poids
    2.286 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359130652
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359130652

Aperçu

Description du fabricant
NN3014C1NAP4 PRÉCISION