Motion
NN3018T2KC1NAUP-20

NTN
NN3018T2KC1NAUP-20

Roulement cylindrique à rouleaux - conique, DI 90 mm, D.E 140 mm, largeur 37 mm, dégagement interne C1NA
N° D’ARTICLE MI09334871
N° MFRNN3018T2KC1NAUP-20
Prix2,462.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NN3018T2KC1NAUP-20

Roulement cylindrique à rouleaux - conique, DI 90 mm, D.E 140 mm, largeur 37 mm, dégagement interne C1NA
N° D’ARTICLE MI09334871
N° MFRNN3018T2KC1NAUP-20
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
Prix2,462.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    1.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    37 mm
  • Cote de précision
    Précision spéciale
  • Poids
    4.432 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Conique
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C1NA
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359131420
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    4500 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    5300 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359131420

Aperçu

Description du fabricant
NN3018T2KC1NAUP-20 PRÉCISION