Motion
NN3020KP4V6

NTN
NN3020KP4V6

Roulement cylindrique à rouleaux – conique, DI 100 mm, DE 150 mm, largeur 37 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI09334876
N° MFRNN3020KP4V6
Prix1,909.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NN3020KP4V6

Roulement cylindrique à rouleaux – conique, DI 100 mm, DE 150 mm, largeur 37 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI09334876
N° MFRNN3020KP4V6
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
Prix1,909.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Rayon du filet
    1.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    37 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    4.813 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Conique
  • Matériau de la cage
    Haute résistance, 2 pièces, laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359131680
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    4000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    4800 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359131680

Aperçu

Description du fabricant
NN3020KP4V6 PRÉCISION