Motion
NN3022CS10P5

NTN
NN3022CS10P5

Roulement cylindrique à rouleaux - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 225 mm, largeur de 56 mm
N° D’ARTICLE MI09334882
N° MFRNN3022CS10P5
Prix3,710.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NN3022CS10P5

Roulement cylindrique à rouleaux - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 225 mm, largeur de 56 mm
N° D’ARTICLE MI09334882
N° MFRNN3022CS10P5
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
Prix3,710.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    225 mm
  • Global Largeur  
    56 mm
  • Poids
    8.027 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359996982
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359996982

Aperçu

Description du fabricant
NN3022CS10P5 PRÉCISION