Motion
NN3022HSKC0NAP4

NTN
NN3022HSKC0NAP4

Roulement à rouleaux cylindriques – conique 1:12, alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 280 mm, largeur de 74 mm, dégagement interne de C0NA mm
N° D’ARTICLE MI09334883
N° MFRNN3022HSKC0NAP4
Prix3,072.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NN3022HSKC0NAP4

Roulement à rouleaux cylindriques – conique 1:12, alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 280 mm, largeur de 74 mm, dégagement interne de C0NA mm
N° D’ARTICLE MI09334883
N° MFRNN3022HSKC0NAP4
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
Prix3,072.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Global Largeur  
    74 mm
  • Cote de précision
    ISO-4, JIS-4, RBEC-7, ABEC-7

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C0NA
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359131871
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359131871

Aperçu

Description du fabricant
NN3022HSKC0NAP4 PRÉCISION