Motion
NN3022HSKP4V6

NTN
NN3022HSKP4V6

Roulement cylindrique à rouleaux - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 340 mm, largeur de 90 mm
N° D’ARTICLE MI09334886
N° MFRNN3022HSKP4V6
Prix3,251.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NN3022HSKP4V6

Roulement cylindrique à rouleaux - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 340 mm, largeur de 90 mm
N° D’ARTICLE MI09334886
N° MFRNN3022HSKP4V6
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
Prix3,251.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    90 mm
  • Poids
    7.729 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359913385
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359913385

Aperçu

Description du fabricant
NN3022HSKP4V6 PRÉCISION