Motion
NN3024T2KC1NAUP-20

NTN
NN3024T2KC1NAUP-20

Roulement cylindrique à rouleau à double rangée avec alésage conique - Type NN
N° D’ARTICLE MI09334898
N° MFRNN3024T2KC1NAUP-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NN3024T2KC1NAUP-20

Roulement cylindrique à rouleau à double rangée avec alésage conique - Type NN
N° D’ARTICLE MI09334898
N° MFRNN3024T2KC1NAUP-20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    2.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    46 mm
  • Cote de précision
    Précision spéciale
  • Poids
    7.945 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Conique
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C1NA
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359132137
  • Rpm max.
    3900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NN3024T2KC1NAUP-20 PRÉCISION