Motion
NN3036C1NAP5

NTN
NN3036C1NAP5

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 180 mm, DI 280 mm, largeur 74 mm, dégagement interne C1NA
N° D’ARTICLE MI09334913
N° MFRNN3036C1NAP5
Prix6,738.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NN3036C1NAP5

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 180 mm, DI 280 mm, largeur 74 mm, dégagement interne C1NA
N° D’ARTICLE MI09334913
N° MFRNN3036C1NAP5
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
Prix6,738.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Rayon du filet
    2.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Global Largeur  
    74 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 5
  • Poids
    37.258 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Haute résistance, 2 pièces, laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C1NA
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359132694
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    2200 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    2600 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359132694

Aperçu

Description du fabricant
NN3036C1NAP5 PRÉCISION