Motion
NN3948KC9NAP4

NTN
NN3948KC9NAP4

Roulement cylindrique à rouleaux - conique, DI 240 mm, D.E 320 mm, largeur 60 mm, dégagement interne C9NA
N° D’ARTICLE MI09334926
N° MFRNN3948KC9NAP4
Prix15,873.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NN3948KC9NAP4

Roulement cylindrique à rouleaux - conique, DI 240 mm, D.E 320 mm, largeur 60 mm, dégagement interne C9NA
N° D’ARTICLE MI09334926
N° MFRNN3948KC9NAP4
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
Prix15,873.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Rayon du filet
    2.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Global Largeur  
    60 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    28.44 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Conique
  • Matériau de la cage
    Haute résistance, 2 pièces, laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C9NA
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359132946
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359132946

Aperçu

Description du fabricant
NN3948KC9NAP4 PRÉCISION